Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.8125 po
- Largeur totale0.0313 po
- Poids0.003 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Numéro de pièce du roulement compatibleNTA-613
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- DescriptionRondelle de butée
- LubrificationPrévention de la rouille
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- SérieTRA
- Type de palier de butéeRondelles de roulement de butée de rouleau
- CUP_NON605790226113
- Type de rondelleRondelle de butée