Motion
TRB-916
Rondelle de roulement de butée de bille - 0.5625 po DI, 1.0000 po DE
N° D’ARTICLE MI05073802
N° MFRTRB-916
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement de butée de bille - 0.5625 po DI, 1.0000 po DE
N° D’ARTICLE MI05073802
N° MFRTRB-916
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PDL051, TRB-916
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 21.2
  • CUP_NON
    605790233210

Aperçu

Description du fabricant
TRB-916;PDL051 RONDELLE DE BROSSE