Motion
AS7095;PDL225

JTEKT KOYO (NRB)
AS7095;PDL225

Rondelle de roulement à butée simple - DI 70 mm, DI 95 mm
N° D’ARTICLE MI05073814
N° MFRAS7095;PDL225
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
AS7095;PDL225

Rondelle de roulement à butée simple - DI 70 mm, DI 95 mm
N° D’ARTICLE MI05073814
N° MFRAS7095;PDL225
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AS7095, PDL225
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 21.2-1988
  • CUP_NON
    605790229220

Aperçu

Description du fabricant
AS7095;PDL225 RONDELLE DE BROSSE