Motion
CRSBC-8
Suiveur de cames de 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI05073851
N° MFRCRSBC-8
Prix40.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI05073851
N° MFRCRSBC-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    10-32 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • CUP_NON
    605790198472

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE GALET DE CHENILLE CRSBC-8 NRB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon