Motion
DCP37SWIV
Bouchon pivotant à bille pneumatique Air Chief - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 250 psi PSI, taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI05074499
N° MFRDCP37SWIV
Prix28.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pivotant à bille pneumatique Air Chief - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 250 psi PSI, taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI05074499
N° MFRDCP37SWIV
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
Prix28.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.106 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Matériel
    Acier
  • Interchange standard
    ARO
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    250 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
DCP37SWIV 1/4 ADAPTATEUR PIVOTANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté