Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille5.5 mm
- Cannelure Longueur57 mm
- Global Longueur93 mm
- Diamètre de la tige5.5 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM42
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série550ASP-TN
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationNAS 907B
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite