Motion
BH240P
Chauffage à induction portatif pour roulements - Type à induction, poids Brg max. de 33 lb
N° D’ARTICLE MI05075393
N° MFRBH240P
Prix5,963.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chauffage à induction portatif pour roulements - Type à induction, poids Brg max. de 33 lb
N° D’ARTICLE MI05075393
N° MFRBH240P
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
Prix5,963.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids maximal du roulement
    33 lb

Détails

  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Type de radiateur
    Induction
  • Numéro CUP du fabricant
    605790232817
  • Type de produit
    Réchauffeurs de roulement
  • CUP_NON
    605790232817
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFAGE BRG BH240P
  • Méthode de chauffage rapide et contrôlée pour faciliter le montage par rétraction des roulements et autres composants montés sur arbre
  • Solution de rechange sûre et écologique aux méthodes de chauffage traditionnelles comme les fours, les bains d’huile ou les chalumeaux à souffler
  • Contrôle optimal pendant le processus de chauffage, régulant automatiquement l’utilisation la plus efficace de l’alimentation pour fournir un chauffage équilibré et rapide
  • Un montage correct peut prolonger la durée de vie des roulements
  • Contrôle automatique du temps ou de la température
  • Les composants sont automatiquement démagnétisés à la fin du cycle de chauffage
  • Respectueux de l’environnement : pas de fumée, de fumée ou de gaspillage d’huile
  • La machine portative et facile à utiliser est spécialement conçue pour les mécaniciens de service travaillant sur place
  • Sonde de rechange disponible (article Mi n° 05076158)
  • Des gants de protection thermique sont également disponibles et doivent être portés lors du travail avec des appareils de chauffage à induction (article Mi no 05075389)