Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur21 mm
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6211RSH2C3 BILLE RADIAL BRG
- Caractéristiques et avantages• Des éléments de roulement plus grands pour une densité de puissance optimale • Une capacité 15 % plus élevée augmente la durée de vie des roulements tandis que les dimensions de l’enveloppe restent inchangées • Excellente alternative aux roulements de type maximal • Dureté de surface accrue grâce au processus de traitement thermique spécial de Koyo • Durée de vie trois fois supérieure dans l’huile contaminée par rapport aux roulements standard • Pour les applications avec des besoins de densité de puissance élevée tels que les boîtes d’engrenages, sports motorisés et environnements difficiles • En raison des éléments de roulement plus grands, les roulements à billes RSH2 de Koyo ne sont pas disponibles avec des joints/écrans
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6211RSH2C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm, adapté à diverses applications.
- Numéro de catalogue du fabricant6211RSH2C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON605790065750
Aperçu
- Éléments roulants plus grands pour une densité de puissance optimale
- Une capacité accrue de 15 % augmente la durée de vie des roulements tandis que les dimensions de l’enveloppe restent inchangées
- Excellente alternative aux roulements de type max.
- Augmentation de la dureté de la surface grâce au processus spécial de traitement thermique de Koyo
- Trois fois la durée de vie de l’huile contaminée par rapport aux roulements standard
- Pour les applications avec des besoins de densité de puissance élevée comme les boîtes à engrenages, les sports motorisés et les environnements difficiles
- En raison des plus grands éléments roulants, les roulements à billes RSH2 de Koyo ne sont pas disponibles avec des joints/écrans