Spécifications
Dimensions
- Longueur8.25 po
- Poids0.34 lb
- Largeur4.25 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- DescriptionMasque pour le visage 6970 Black Extreme Balaclava avec Hot Rox
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 passe-montagne
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieBalaclaves thermiques
- CUP_NON720476169710
Aperçu
- Le cagoule N-Ferno® 6970 Extreme avec Hot Rox est un masque haute performance pour temps froid à la pointe de la technologie pour lutter contre les effets néfastes de la respiration de l'air froid. Le molleton 320g chaud couvre le visage, le cou et la tête, tout en contrôlant l’humidité pour vous garder au sec et au chaud. L’échangeur de chaleur intégré et amovible réchauffe l’air avant qu’il n’atteigne votre visage pour faciliter la respiration par temps extrêmement froid. La pince nasale réglable empêche les lunettes de s’embuer, et le masque facial réglable est amovible avec des fixations à boucles et à crochets. Les accents réfléchissants offrent de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Design breveté. La taille unique convient à la plupart des gens et peut être portée seule ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. Ce masque d’hiver est parfait pour ceux qui travaillent dans la construction, le fret/les bagages, le forage/l’exploitation minière, le raffinage du pétrole/gaz, le fer/l’acier, la livraison/le service, l’aménagement paysager/les sols, l’entreposage et le travail dans des zones réfrigérées.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation