Motion
8940163978
Douille à chocs - 7/16 po de taille de douille, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type profond, fini chromé
N° D’ARTICLE MI05081022
N° MFR8940163978
Prix8.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 7/16 po de taille de douille, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type profond, fini chromé
N° D’ARTICLE MI05081022
N° MFR8940163978
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
Prix8.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille du support
    7/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    15451570439
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
8940163978 S407D 1/2 DR DP DOUILLE À CHOCS
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations.
  • Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté