Motion
6151939779
Ponceuse à courroie pneumatique 13 po (330 mm), 0.35 HP / 260 W - 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085709
N° MFR6151939779
Prix337.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à courroie pneumatique 13 po (330 mm), 0.35 HP / 260 W - 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085709
N° MFR6151939779

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix337.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    59 pcm
  • Puissance
    0.35 hp

Aperçu

Description du fabricant
CP9779 3/8 (10MM) PANDE DE CEINTURE
  • Prise moulée en caoutchouc, échappement de poignée et entrée d’air pivotante pour un meilleur confort de l’opérateur
  • Remplacement rapide de la courroie pour un entretien plus facile
  • Bras de ponçage réglable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté