Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Taille minimale du tuyau0.3800 po
- Longueur totale9.8400 po
Détails
- Code d’harmonisation8467.19.1000
- Numéro CUP du fabricant15451607951
- Types de produitsFichier aérien
- SérieCP9705/CP9710
Aperçu
- Levier de verrouillage pour empêcher un démarrage accidentel
- Entrée d'air pivotante à 360 degrés
- Poignée en caoutchouc pour un meilleur confort de l’opérateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure