Motion
T024585
Clé à chocs pneumatique de 1 po avec enclume allongée de 7 po, poignée en D avec poignée latérale, couple maximal de sortie inversée 2500 pi-lbf / 3390 Nm, 3700 tr/min, chien berçant sans broche
N° D’ARTICLE MI05086040
N° MFRT024585
Prix2,376.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique de 1 po avec enclume allongée de 7 po, poignée en D avec poignée latérale, couple maximal de sortie inversée 2500 pi-lbf / 3390 Nm, 3700 tr/min, chien berçant sans broche
N° D’ARTICLE MI05086040
N° MFRT024585
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
Prix2,376.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po

Détails

  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Type de poignée
    Poignée en D
  • Numéro CUP du fabricant
    15451413002
  • Matériel
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À IMPACT DE CP5000 1 PO
  • Productivité exceptionnelle de l’opérateur pour le travail de pneus à volume élevé sur les camions, les autobus et l’équipement lourd.
  • Boîtier de moteur en métal avec mécanisme de marteau berçant pour chien pour une grande durabilité
  • Vanne inverse pratique avec réglages de puissance à 4 positions pour une utilisation facile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon