Motion
RT110AF

MCR SAFETY
RT110AF

Lunettes de sécurité – Transparentes, verres en polycarbonate, monture/température noire, homologuées ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI05088486
N° MFRRT110AF
Prix14.10 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
RT110AF

Lunettes de sécurité – Transparentes, verres en polycarbonate, monture/température noire, homologuées ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI05088486
N° MFRRT110AF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.10 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Ajustement
    Régulier
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau du cadre
    Nylon
  • Matériau du serre-tête
    Élastique
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    Rattler
  • Type de protection
    Poussière
  • Style de branches
    Branche
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868874114
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
RT110AF LENTILLE TRANSPARENTE
  • Branches à baïonnette à cliquet interchangeables à trois positions et serre-tête réglable avec chaque paire
  • Le joint en mousse à alvéoles fermées offre une protection optimale contre la poussière et les débris
  • Filtres à lentilles robustes en polycarbonate transparent 99.9 % rayons UV
  • Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Monture légère en nylon

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté