Motion
LEY16C-200C
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE
N° D’ARTICLE MI05089619
N° MFRLEY16C-200C
Prix896.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE
N° D’ARTICLE MI05089619
N° MFRLEY16C-200C
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
Prix896.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE LEY16C-200C
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Les clients ont également acheté