Motion
RHB38 5.65 S ARBRE AVEC VEM3558T

DODGE
RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3558T

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B3C14S00565G-2G - Quantis Gold Series, taille du réducteur 38 , 5.65:1 Rapport, entrée collier de serrage, 1.000 x 1.97 po, sortie gauche (solide A), cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090029
N° MFRRHB38 5.65 S SHFT W / VEM3558T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3558T

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B3C14S00565G-2G - Quantis Gold Series, taille du réducteur 38 , 5.65:1 Rapport, entrée collier de serrage, 1.000 x 1.97 po, sortie gauche (solide A), cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090029
N° MFRRHB38 5.65 S SHFT W / VEM3558T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    1019 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Taille de sortie
    1.000 x 1.97 po / 253 x 254 mm
  • Ratio
    5.65:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    106 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476358341
  • Puissance d’entrée maximale
    5 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Série
    Or Quantis

Aperçu

Description du fabricant
RHB38 5.65 S ARBRE AVEC VEM3558T