Motion
BB683CN180TC/30.38A1ASI1.625X3.15

DODGE
BB683CN180TC/30.38A1ASI1.625X3.15

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, taille de réducteur 68 , entrée de collier de serrage, diamètre de sortie 1.625 x 3.15 po, sortie gauche (solide A), cadre 180
N° D’ARTICLE MI05090120
N° MFRBB683CN180TC/30.38A1ASI1.625X3.15
Prix5,276.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB683CN180TC/30.38A1ASI1.625X3.15

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, taille de réducteur 68 , entrée de collier de serrage, diamètre de sortie 1.625 x 3.15 po, sortie gauche (solide A), cadre 180
N° D’ARTICLE MI05090120
N° MFRBB683CN180TC/30.38A1ASI1.625X3.15
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
Prix5,276.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    88
  • Taille du réducteur du fabricant
    68
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    58 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.625 x 3.15 po / 253 x 254 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.1500 po
  • Poids
    166 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    6.6400 hp
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782475163076
  • Puissance d’entrée maximale
    6.950 hp
  • Sortie
    Gauche (A solide)
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Capacité de charge suspendue
    2503 lbf
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782475163076

Aperçu

Description du fabricant
BB683 180-CC 30.38 1-5/8 PO S SHFT