Motion
BB883 56-CC  103.38 2 PO S SHFT

DODGE
BB883 56-CC 103.38 2" S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B8C56S10338 - Série Quantis, taille de réducteur 88 , entrée de collier de serrage, 2.000 x 3.94 po , sortie gauche (solide A), cadre 56
N° D’ARTICLE MI05090173
N° MFRBB883 56-CC 103.38 2" S SHFT
Prix6,951.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB883 56-CC 103.38 2" S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B8C56S10338 - Série Quantis, taille de réducteur 88 , entrée de collier de serrage, 2.000 x 3.94 po , sortie gauche (solide A), cadre 56
N° D’ARTICLE MI05090173
N° MFRBB883 56-CC 103.38 2" S SHFT
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
Prix6,951.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Taille de sortie
    2.000 x 3.94 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    228.50 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782475139682
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782475139682

Aperçu

Description du fabricant
BB883 56-CC 103.38 2 PO S SHFT