Motion
BF1083 210-CC  52.08 FILETÉ

DODGE
BF1083 210-CC 52.08 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF10C21T05208 - Série Quantis, taille du réducteur 108 , 52.08:1 Rapport, entrée de collier de serrage, 3.687 x 2.651 po, sortie d’alésage conique, cadre 210
N° D’ARTICLE MI05090207
N° MFRBF1083 210-CC 52.08 TAPERED
Prix11,688.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF1083 210-CC 52.08 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF10C21T05208 - Série Quantis, taille du réducteur 108 , 52.08:1 Rapport, entrée de collier de serrage, 3.687 x 2.651 po, sortie d’alésage conique, cadre 210
N° D’ARTICLE MI05090207
N° MFRBF1083 210-CC 52.08 TAPERED
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
Prix11,688.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    108
  • Couple de sortie maximal
    26553 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Taille de sortie
    3.687 x 2.651 po / 253 x 254 mm
  • Ratio
    52.08:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    350 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295721
  • Puissance d’entrée maximale
    14.16 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476295721

Aperçu

Description du fabricant
BF1083 210-CC 52.08 FILETÉ