Motion
BF1283 210-CC  48.14 FILETÉ

DODGE
BF1283 210-CC 48.14 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF12C21T04814 - Série Quantis, taille du réducteur 128 , 48.14:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 210
N° D’ARTICLE MI05090249
N° MFRBF1283 210-CC 48.14 TAPERED
Prix17,273.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF1283 210-CC 48.14 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF12C21T04814 - Série Quantis, taille du réducteur 128 , 48.14:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 210
N° D’ARTICLE MI05090249
N° MFRBF1283 210-CC 48.14 TAPERED
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
Prix17,273.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    128
  • Couple de sortie maximal
    41600 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Ratio
    48.14:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    450 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476446994
  • Puissance d’entrée maximale
    23.99 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476446994

Aperçu

Description du fabricant
BF1283 210-CC 48.14 FILETÉ