Motion
BF1483 280-CC  26.58 FILETÉ

DODGE
BF1483 280-CC 26.58 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF14C28T02658 - Série Quantis, taille du réducteur 148 , 26.58:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 280
N° D’ARTICLE MI05090319
N° MFRBF1483 280-CC 26.58 TAPERED
Prix26,710.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF1483 280-CC 26.58 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF14C28T02658 - Série Quantis, taille du réducteur 148 , 26.58:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 280
N° D’ARTICLE MI05090319
N° MFRBF1483 280-CC 26.58 TAPERED
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
Prix26,710.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    148
  • Couple de sortie maximal
    68354 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280
  • Ratio
    26.58:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    675 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476447649
  • Puissance d’entrée maximale
    71.39 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476447649

Aperçu

Description du fabricant
BF1483 280-CC 26.58 FILETÉ