Motion
BF1683 280-CC  104.18 FILETÉ

DODGE
BF1683 280-CC 104.18 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF16C28T10418 - Série Quantis, taille du réducteur 168 , 104.18:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 280
N° D’ARTICLE MI05090356
N° MFRBF1683 280-CC 104.18 TAPERED
Prix38,830.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF1683 280-CC 104.18 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF16C28T10418 - Série Quantis, taille du réducteur 168 , 104.18:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 280
N° D’ARTICLE MI05090356
N° MFRBF1683 280-CC 104.18 TAPERED
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
Prix38,830.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    168
  • Couple de sortie maximal
    119489 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280
  • Ratio
    104.18:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    1075 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476447991
  • Puissance d’entrée maximale
    31.85 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476447991

Aperçu

Description du fabricant
BF1683 280-CC 104.18 FILETÉ