Motion
BF483 140-CC  49.65 FILETÉ

DODGE
BF483 140-CC 49.65 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF4C14T04965 - Série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 48 , triple, 49.65:1 Rapport, sens de sortie gauche, entrée collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090400
N° MFRBF483 140-CC 49.65 TAPERED
Prix5,024.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF483 140-CC 49.65 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF4C14T04965 - Série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 48 , triple, 49.65:1 Rapport, sens de sortie gauche, entrée collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090400
N° MFRBF483 140-CC 49.65 TAPERED
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
Prix5,024.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    14.54 x 4.33 x 7.36 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.3600 po
  • Longueur du boîtier
    14.5400 po
  • Largeur du boîtier
    4.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Débit maximal tr/min
    35.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3983 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Ratio
    49.65:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782475163809
  • Puissance d’entrée maximale
    2.23 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    DIN-7
  • CUP_NON
    782475163809

Aperçu

Description du fabricant
BF483 140-CC 49.65 FILETÉ