Motion
BF483 140-LN  75.45 FILETÉ

DODGE
BF483 140-LN 75.45 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF4L14T07545 - Série Quantis, taille de réducteur 48 , rapport 75.45 , entrée couplée face en C, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090428
N° MFRBF483 140-LN 75.45 TAPERED
Prix5,038.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF483 140-LN 75.45 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF4L14T07545 - Série Quantis, taille de réducteur 48 , rapport 75.45 , entrée couplée face en C, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090428
N° MFRBF483 140-LN 75.45 TAPERED
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
Prix5,038.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Couple de sortie maximal
    3983 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Ratio
    75.45
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    325 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Numéro CUP du fabricant
    782476269876
  • Puissance d’entrée maximale
    1.47 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476269876

Aperçu

Description du fabricant
BF483 140-LN 75.45 FILETÉ