Motion
BF683 56-CC  243.72 FILETÉ

DODGE
BF683 56-CC 243.72 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF6C56T24372 - série Quantis, taille de réducteur 68 , rapport 243.72 , entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 56
N° D’ARTICLE MI05090463
N° MFRBF683 56-CC 243.72 TAPERED
Prix6,320.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF683 56-CC 243.72 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF6C56T24372 - série Quantis, taille de réducteur 68 , rapport 243.72 , entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 56
N° D’ARTICLE MI05090463
N° MFRBF683 56-CC 243.72 TAPERED
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
Prix6,320.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    68
  • Couple de sortie maximal
    7258 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Ratio
    243.72
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    104 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295837
  • Puissance d’entrée maximale
    0.83 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476295837

Aperçu

Description du fabricant
BF683 56-CC 243.72 FILETÉ