Motion
BF883 140-CC  84.21 FILETÉ

DODGE
BF883 140-CC 84.21 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF8C14T08421 - série Quantis, taille de réducteur 88 , rapport 84.21 , entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090467
N° MFRBF883 140-CC 84.21 TAPERED
Prix8,219.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF883 140-CC 84.21 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF8C14T08421 - série Quantis, taille de réducteur 88 , rapport 84.21 , entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090467
N° MFRBF883 140-CC 84.21 TAPERED
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
Prix8,219.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Couple de sortie maximal
    14604 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Ratio
    84.21
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    182 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295974
  • Puissance d’entrée maximale
    4.82 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476295974

Aperçu

Description du fabricant
BF883 140-CC 84.21 FILETÉ