Motion
BF883 210-CC  5.54 FILETÉ

DODGE
BF883 210-CC 5.54 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF8C21T00554 - Série Quantis, taille du réducteur 88 , 5.54:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 210
N° D’ARTICLE MI05090492
N° MFRBF883 210-CC 5.54 TAPERED
Prix8,526.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF883 210-CC 5.54 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF8C21T00554 - Série Quantis, taille du réducteur 88 , 5.54:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 210
N° D’ARTICLE MI05090492
N° MFRBF883 210-CC 5.54 TAPERED
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
Prix8,526.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Couple de sortie maximal
    5374 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Ratio
    5.54:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    227.50 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476296032
  • Puissance d’entrée maximale
    26.92 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476296032

Aperçu

Description du fabricant
BF883 210-CC 5.54 FILETÉ