Motion
H10C25S01948

DODGE
H10C25S01948

Réducteur de vitesse en ligne - 19.48:1 Réduction, 19.48:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 60.33 mm, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090545
N° MFRH10C25S01948
Prix11,194.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C25S01948

Réducteur de vitesse en ligne - 19.48:1 Réduction, 19.48:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 60.33 mm, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090545
N° MFRH10C25S01948
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
Prix11,194.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po, 60.33 mm
  • Taille du boîtier
    128
  • Couple de sortie maximal
    3017.937 N-m;26711
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po, 60.33 mm
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    19.48:1
  • Longueur de l’arbre
    119.89 mm;4.7200 po
  • Poids
    359.5 lb

Détails

  • Ratio réel
    19.48:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    10.150 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    19073.974 N, 4288 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    19.48:1
  • Série
    Quantis ILH
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    26711 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
HB1082 250-CC ARTISANAT DE 19.48 2-3/8 PO