Motion
H3C14S02797

DODGE
H3C14S02797

Réducteur de vitesse en ligne - 27.97:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090712
N° MFRH3C14S02797
Prix1,649.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C14S02797

Réducteur de vitesse en ligne - 27.97:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090712
N° MFRH3C14S02797
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
Prix1,649.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA38
  • Couple de sortie maximal
    1947 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 140
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    27.97:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Ratio réel
    27.97:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295271
  • Puissance d’entrée maximale
    1.93 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476295271

Aperçu

Description du fabricant
HB382 140-CC ARTISANAT DE 27.97 1 PO