Motion
ILH38 19.64 AVEC BALDOR VEM3546

DODGE
ILH38 19.64 W/ BALDOR VEM3546

H3C56S01964G-1G Réducteur de vitesse en ligne - 19.64:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090754
N° MFRILH38 19.64 W/ BALDOR VEM3546
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
ILH38 19.64 W/ BALDOR VEM3546

H3C56S01964G-1G Réducteur de vitesse en ligne - 19.64:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090754
N° MFRILH38 19.64 W/ BALDOR VEM3546
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA38
  • Couple de sortie maximal
    1183 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 56
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    19.64:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    94 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476354756
  • Puissance d’entrée maximale
    1.67 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis® OR

Aperçu

Description du fabricant
ILH38 19.64 AVEC BALDOR VEM3546