Motion
H4C14S01468

DODGE
H4C14S01468

Réducteur de vitesse en ligne - 14.68:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.2500 po taille d’entrée, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090802
N° MFRH4C14S01468
Prix1,905.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C14S01468

Réducteur de vitesse en ligne - 14.68:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.2500 po taille d’entrée, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090802
N° MFRH4C14S01468
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
Prix1,905.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA48
  • Couple de sortie maximal
    2646 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    14.68:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295394
  • Puissance d’entrée maximale
    5 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476295394

Aperçu

Description du fabricant
HB482 140-CC ARTISANAT DE 14.68 1-1/4 PO