Motion
H4C14S05592

DODGE
H4C14S05592

Réducteur de vitesse en ligne - 55.92:1 Rapport, 1.2500 dans la taille d’entrée, 1.2500 dans le diamètre de l’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090829
N° MFRH4C14S05592
Prix2,405.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C14S05592

Réducteur de vitesse en ligne - 55.92:1 Rapport, 1.2500 dans la taille d’entrée, 1.2500 dans le diamètre de l’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090829
N° MFRH4C14S05592
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
Prix2,405.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA48
  • Couple de sortie maximal
    3983 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    55.92:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476024192
  • Puissance d’entrée maximale
    1.98 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476024192

Aperçu

Description du fabricant
HB483 140-CC ARTISANAT DE 55.92 1-1/4 PO