Motion
H6C14S05347

DODGE
H6C14S05347

Réducteur de vitesse en ligne - 53.47:1 Réduction, 53.47:1 Rapport, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090930
N° MFRH6C14S05347
Prix4,080.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6C14S05347

Réducteur de vitesse en ligne - 53.47:1 Réduction, 53.47:1 Rapport, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090930
N° MFRH6C14S05347
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
Prix4,080.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA68
  • Couple de sortie maximal
    7081 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    53.47:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    133.5 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H6C14S05347
  • Numéro CUP du fabricant
    782476271756
  • Puissance d’entrée maximale
    3.68 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    53.47:1
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476271756

Aperçu

Description du fabricant
HB683 140-CC ARTISANAT DE 53.47 1-5/8 PO