Motion
MW1282 250-CC  62.03 FILETÉ

DODGE
MW1282 250-CC 62.03 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 62.03:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091120
N° MFRMW1282 250-CC 62.03 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1282 250-CC 62.03 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 62.03:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091120
N° MFRMW1282 250-CC 62.03 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    128
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA128
  • Couple de sortie maximal
    50451 po-lb
  • Rapport nominal
    62.03:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    602 lb

Détails

  • Ratio réel
    62.03:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1282 250-CC 62.03 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476450212
  • Puissance d’entrée maximale
    22.59 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA128
  • CUP_NON
    782476450212

Aperçu

Description du fabricant
MW1282 250-CC 62.03 FILETÉ