Motion
MW1282 280-CC  16.27 FILETÉ

DODGE
MW1282 280-CC 16.27 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 16.27:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091125
N° MFRMW1282 280-CC 16.27 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1282 280-CC 16.27 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 16.27:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091125
N° MFRMW1282 280-CC 16.27 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    128
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA128
  • Couple de sortie maximal
    46256 po-lb
  • Rapport nominal
    16.27:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    613 lb

Détails

  • Ratio réel
    16.27:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1282 280-CC 16.27 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476450267
  • Puissance d’entrée maximale
    78.94 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA128
  • CUP_NON
    782476450267

Aperçu

Description du fabricant
MW1282 280-CC 16.27 FILETÉ