Motion
MW1483 250-CC  149.86 FILETÉ

DODGE
MW1483 250-CC 149.86 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA148, 149.86:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091160
N° MFRMW1483 250-CC 149.86 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1483 250-CC 149.86 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA148, 149.86:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091160
N° MFRMW1483 250-CC 149.86 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    148
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA148
  • Couple de sortie maximal
    77004 po-lb
  • Rapport nominal
    149.86:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    835 lb

Détails

  • Ratio réel
    149.86:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1483 250-CC 149.86 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476450625
  • Puissance d’entrée maximale
    14.27 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA148
  • CUP_NON
    782476450625

Aperçu

Description du fabricant
MW1483 250-CC 149.86 FILETÉ