Motion
MW1683 250-CC  100.98 FILETÉ

DODGE
MW1683 250-CC 100.98 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA168, 100.98:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091186
N° MFRMW1683 250-CC 100.98 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1683 250-CC 100.98 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA168, 100.98:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091186
N° MFRMW1683 250-CC 100.98 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    168
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA168
  • Couple de sortie maximal
    118603 po-lb
  • Rapport nominal
    100.98:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    1340 lb

Détails

  • Ratio réel
    100.98:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1683 250-CC 100.98 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476450885
  • Puissance d’entrée maximale
    32.61 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA168
  • CUP_NON
    782476450885

Aperçu

Description du fabricant
MW1683 250-CC 100.98 FILETÉ