Motion
MW1683 280-CC  197.75 FILETÉ

DODGE
MW1683 280-CC 197.75 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA168, 197.75:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091199
N° MFRMW1683 280-CC 197.75 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1683 280-CC 197.75 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA168, 197.75:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091199
N° MFRMW1683 280-CC 197.75 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    168
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA168
  • Couple de sortie maximal
    118603 po-lb
  • Rapport nominal
    197.75:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    1350 lb

Détails

  • Ratio réel
    197.75:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1683 280-CC 197.75 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476451011
  • Puissance d’entrée maximale
    16.65 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA168
  • CUP_NON
    782476451011

Aperçu

Description du fabricant
MW1683 280-CC 197.75 FILETÉ