Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé15.000 po
- Diamètre intérieur4.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.006 po
- Poids0.64 lb/pi
Détails
- ApplicationFours en brique, extraction de fumées chimiques, usines chimiques, refroidissement de cartes de circuits imprimés, conduit, échappement diesel/moteur, essai de dynamomètre, fonderies, échappement de fumée, évacuation des vapeurs de carburant aviation, conduits de garniture en papier, ventilation
- CouleurArgent
- ConstructionFabriqué en acier inoxydable 316Ti dans une construction brevetée à verrou roulé
- Matériau du tuyauMétal
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5350400025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- SérieBendway® Plus
- Fiche technique
- Plage de température0 à 1650 °F
- Substance transportéeAir, poussière, fumée, matériaux
- Pression de service15.00 psi
Aperçu
- Les ondulations durables permettent au produit d’être traîné, plié et remodelé plusieurs fois sans l’endommager ou le casser
- Convient aux applications d’échappement d’air et de fumée avec des températures extrêmement élevées
- Très flexible
- Alliage d’acier inoxydable 316 stabilisé au titane pour une résistance supérieure à la corrosion à haute température
- Convient aux applications d’échappement de vapeurs chimiques, à haute température et corrosives où des pressions positives et négatives sont impliquées
- Les bobines de 25 pi peuvent être expédiées par UPS de 3 po à 4 po de diamètre
- Épaisseur du mur = 0,006 po
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied