Motion
Bendway® Plus 6 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Bendway® Plus 6 in x 25 ft

Tuyau de conduit - 6.000 po DI, 25 pi de longueur, fabriqué en acier inoxydable 316Ti dans une construction brevetée à verrou roulé, matériau métallique, 11.00 psi
N° D’ARTICLE MI05092981
N° MFRBendway® Plus 6 in x 25 ft
Prix57.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Bendway® Plus 6 in x 25 ft

Tuyau de conduit - 6.000 po DI, 25 pi de longueur, fabriqué en acier inoxydable 316Ti dans une construction brevetée à verrou roulé, matériau métallique, 11.00 psi
N° D’ARTICLE MI05092981
N° MFRBendway® Plus 6 in x 25 ft
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
Prix57.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    24.000 po
  • Diamètre intérieur
    6.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.006 po
  • Poids
    0.92 lb/pi

Détails

  • Application
    Fours en brique, extraction de fumées chimiques, usines chimiques, refroidissement de cartes de circuits imprimés, conduit, échappement diesel/moteur, essai de dynamomètre, fonderies, échappement de fumée, évacuation des vapeurs de carburant aviation, conduits de garniture en papier, ventilation
  • Couleur
    Argent
  • Construction
    Fabriqué en acier inoxydable 316Ti dans une construction brevetée à verrou roulé
  • Matériau du tuyau
    Métal
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5350600025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Série
    Bendway® Plus
  • Fiche technique
  • Plage de température
    0 à 1650 °F
  • Substance transportée
    Air, poussière, fumée, matériaux
  • Pression de service
    11.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
5350600025 6" DI X 25' BENDWAY PLUS
  • Les ondulations durables permettent au produit d’être traîné, plié et remodelé plusieurs fois sans l’endommager ou le casser
  • Convient aux applications d’échappement d’air et de fumée avec des températures extrêmement élevées
  • Très flexible
  • Alliage d’acier inoxydable 316 stabilisé au titane pour une résistance supérieure à la corrosion à haute température
  • Convient aux applications d’échappement de vapeurs chimiques, à haute température et corrosives où des pressions positives et négatives sont impliquées
  • Les bobines de 25 pi peuvent être expédiées par UPS de 3 po à 4 po de diamètre
  • Épaisseur du mur = 0,006 po
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied