Motion
66410-A400W
Lubrifiant tout usage pour chaîne ou câble - 400 ml, boîte d’aérosol
N° D’ARTICLE MI05093925
N° MFR66410-A400W
Prix23.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant tout usage pour chaîne ou câble - 400 ml, boîte d’aérosol
N° D’ARTICLE MI05093925
N° MFR66410-A400W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 ml
  • Hauteur
    0.5416666666666666
  • Classe ISO
    680
  • Longueur
    0.3
  • Poids
    0.08333333333333333
  • Largeur
    0.27499999999999997

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
66410-A400W CHAÎNE IMPERMÉABLE
  • Huile robuste et durable pour chaînes et roulements fonctionnant dans des environnements humides
  • Offre une protection exceptionnelle contre la rouille et la corrosion, des propriétés de déplacement de l’eau et d’excellentes propriétés d’adhérence
  • Les propriétés anti-usure, anti-rouille, imperméables et adhésives garantissent que la chaîne aura une protection complète sans écaillage ou lavage pour perdre le produit
  • Excelle dans les applications très humides, ainsi qu’un lubrifiant polyvalent
  • Huile minérale et écologique
  • Couleur : Amber
  • Catégorie : ISO 680