Motion
62250-PA1
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, hydroxy, composition d’huile minérale blanche, 1 qualité NLGI, contenant de seau, couleur transparente, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -4 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094487
N° MFR62250-PA1
Prix189.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, hydroxy, composition d’huile minérale blanche, 1 qualité NLGI, contenant de seau, couleur transparente, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -4 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094487
N° MFR62250-PA1
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
Prix189.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    +526 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    Sansox
  • Plage de température
    -4 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    690509403565
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
62250-PA1 ALIMENTS TRANSPARENTS GR 1