Spécifications
Dimensions
- Classe ISO150
Détails
- Additifs inclusAnti-usure
- Numéro AGMA4
- CertificationFDA 21 CFR 178.3570, NSF H1
- CompositionMinéral
- Caractéristiques et avantages• Un lubrifiant haute performance avec une résistance à l’usure et une émulsibilité exceptionnelles et homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments• Les propriétés antiusure et de protection contre l’oxydation augmentent la durée de vie de l’équipement et réduisent les temps d’arrêt• Conçu pour lubrifier et nettoyer les composants exposés à l’humidité sous forme d’eau, jus de fruits et de légumes et boissons gazeuses• Recommandé pour l’équipement de couturage de boîtes de conserve et les applications similaires trouvées dans les usines de transformation des boissons et des aliments « propres »• Peut être appliqué à l’aide de lubrificateurs Manzel et d’autres systèmes de lubrification automatique
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Type d’huileHuile pour machine
- Type de produitHuile pour machine
- Viscosité15.2 cSt à 100°C, 150 cSt à 40°C, 786 SUS à 100°F, 80.5 SUS à 210°F
Aperçu
- Lubrifiant haute performance antiusure et émulsibilité exceptionnels, homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
- Les propriétés antiusure et de protection contre l’oxydation augmentent la durée de vie de l’équipement et réduisent les temps d’arrêt
- Conçu pour lubrifier et nettoyer les composants exposés à l’humidité sous forme d’eau, de jus de fruits et de légumes et de boissons gazeuses
- Recommandé pour l’équipement de couturage des canettes et les applications similaires trouvées dans les usines de traitement des boissons et des aliments « propres »
- Peut être appliqué à l’aide de lubrificateurs Manzel et d’autres systèmes de lubrification automatique