Motion
KIT HERA35 , ARBRE ENFICHABLE 21 DBL

HUB CITY INC
HERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 DBL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.0000 in Shaft Dia., 9.3800 in Length, Steel Material
N° D’ARTICLE MI05100169
N° MFRHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 DBL
Prix239.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 DBL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.0000 in Shaft Dia., 9.3800 in Length, Steel Material
N° D’ARTICLE MI05100169
N° MFRHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 DBL
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
Prix239.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    Hera35
  • Longueur totale
    9.38
  • Arbre Diamètre  
    1
  • Longueur de projection de l’arbre
    9.3800 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    2.00

Détails

  • Type d’accessoire
    HERA
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KIT HERA35 , ARBRE ENFICHABLE 21 DBL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798811468
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Acier
  • Type d’arbre
    Trousse d’arbre de sortie enfichable
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
HERA35 KIT ENFICHABLE SHFT 21 DBL 0259-00137
  • Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable