Motion
HERA35ES 29.10 56C 1.438

HUB CITY INC
HERA35ES 29.10 56C 1.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 29.10:1 Rapport, 2.5090 po, entrée silencieuse face en C, 0.6260 po taille d’entrée, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05100425
N° MFRHERA35ES 29.10 56C 1.438
Prix1,870.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA35ES 29.10 56C 1.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 29.10:1 Rapport, 2.5090 po, entrée silencieuse face en C, 0.6260 po taille d’entrée, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05100425
N° MFRHERA35ES 29.10 56C 1.438
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
Prix1,870.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)7.19 x (H)5.75 x (L)5.5
  • Hauteur du boîtier
    5.7500 po
  • Longueur du boîtier
    7.1900 po
  • Largeur du boîtier
    5.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.6260 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA35
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 60.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1100 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.4380 po
  • Ratio
    29.10:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de base compatible
    0259-00130, 0259-0131
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    1.1700 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA35ES 29.10 56C 1.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798805788
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1700 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    60.1 tr/min
  • Couple de sortie
    1100 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA35
  • Style
    ES
  • CUP_NON
    662798805788

Aperçu

Description du fabricant
HERA35ES 29.10 56C 1.438 0250-56453
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.