Motion
FC209D1

NTN
FC209D1

Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI05101028
N° MFRFC209D1
Prix200.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FC209D1

Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI05101028
N° MFRFC209D1
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
Prix200.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.6250 po, 1.6875 po, 1.7500 po, 45 mm
  • Profondeur globale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.1875 po
  • Poids
    4.3 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UC209-110D1, UC209-111D1, UC209-112D1, UC209D1, UEL209-110D1W3, UEL209-111D1W3, UEL209-112D1W3, UEL209D1W3
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FC
  • CUP_NON
    4547359473032

Aperçu

Description du fabricant
FC209D1 BRIDE