Motion
GE 17 TXGR

SKF
GE 17 TXGR

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de bague intérieure de 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05102006
N° MFRGE 17 TXGR
Prix319.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 17 TXGR

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de bague intérieure de 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05102006
N° MFRGE 17 TXGR
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
Prix319.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9843 po, 25 mm
  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    14 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier sur tissu PTFE
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Matériau de la doublure
    Tissu en PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE 17 TXGR
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572512616
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    100 kN
  • Série
    GE
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316572512616

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT GE17 TXGR