Motion
VV3QZ35-06N7TC

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ35-06N7TC

COLLECTEUR MONTÉ SUR BASE VQZ300
N° D’ARTICLE MI05102167
N° MFRVV3QZ35-06N7TC
Prix123.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ35-06N7TC

COLLECTEUR MONTÉ SUR BASE VQZ300
N° D’ARTICLE MI05102167
N° MFRVV3QZ35-06N7TC
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
Prix123.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po
  • Longueur totale
    146 mm
  • Taille du port de pression
    3/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ300
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Fil de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV3QZ35-06N7TC VQZ300 BASE MONTÉE
  • Collecteur de vanne de type bar pour vannes de la série VQZ200/300
  • Montage sur rail DIN en option
  • Port latéral
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 12 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté