Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre144 mm
- Extérieur Diamètre154 mm
- Poids global11.305 g
- Épaisseur0.1970 po, 5 mm
Détails
- Type d’accessoireJoint torique
- Détails supplémentairesrésistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
- CouleurNoir
- Section transversale5 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Tolérance de la section transversale+/-0.13 mm
- Duromètre70 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-1.17 mm
- Numéro de catalogue du fabricant67001756
- MatérielCaoutchouc nitrile (Buna)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOU DHH
- Plage de température-22 à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.