Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale23 mm
- Hauteur totale81 mm
- Largeur totale51 mm
Détails
- Valeur nominale de décibels de l’alarme95 dB
- Niveau d’alarmeSulfure d’hydrogène - 10 ppm, sulfure d’hydrogène - 20 ppm
- Type d’alarmeAudible, vibration, visuel
- Type d’affichageÉcran ACL
- Surveillance du gazSulfure d’hydrogène
- Plage de mesureSulfure d’hydrogène - 0 à 100 ppm
- Plage de température de fonctionnement-20 à 50 °C
- Normes respectéesATEX II 2G
- TypeDétecteur à gaz unique